MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40XH400 F
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40XH400 F
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 40 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 11-11/16" Flange OD; 11-1/32" Outside Diameter; 11.141" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
40XH400 F
BDI部件号
620366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40XH400-F/p/620366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950117553
重量 / Kilogram
20.603
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
40XH400 F
重量/磅
49
详细描述
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 40 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 11-11/16" Flange OD; 11-1/32" Outside Diameter; 11.141" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
11.688 英寸 | 296.875 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
11.031 英寸 | 280.187 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4.688英寸 | 119.075毫米
节圆直径
11.141 英寸 | 282.98 毫米