BROWNING
BROWNING
40XHR200
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 40XHR200
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 40 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 11-11/16" Flange OD; 11-1/32" Outside Diameter; 11.141" Pitch Diameter; Keyway; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
40XHR200
BDI部件号
325132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40XHR200/p/325132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289204397
重量 / Kilogram
13.996
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
R1
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | Split Taper Bushing | Type 12
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1057660
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 40 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 11-11/16" Flange OD; 11-1/32" Outside Diameter; 11.141" Pitch Diameter; Keyway; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
法兰外径
11.688 英寸 | 296.875 毫米
外径
11.031 英寸 | 280.187 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28.575 To 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
11.141 英寸 | 282.981 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米