https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJneFpDOHhNRE13T0RFek9UVXhOVGt6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmQyY2RmZmY3ZmMyMzQzMzhiMTc0ZTNmNjIzNjEzZWU0NWE2ZjUxYWMyYTdlNjAyNDQ5ZTYyYTAxNGIzMzRlYQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40XL037 X 3/8 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40XL037 X 3/8 2SS
Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 40 Teeth; 9/16" Face Width; Finished Bore; 2.526" Outside Diameter; 2.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
40XL037 X 3/8 2SS
BDI部件号
22595770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/40XL037-X-3-8-2SS/p/22595770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
40
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.35
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 40 Teeth; 9/16" Face Width; Finished Bore; 2.526" Outside Diameter; 2.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.526 英寸 | 64.16 毫米
节圆直径
2.546 英寸 | 64.668 毫米