BROWNING
BROWNING
41H100SK
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 41H100SK
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 41 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6-3/4" Flange OD; 6.471" Outside Diameter; 6.525" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
41H100SK
BDI部件号
325406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/41H100SK/p/325406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289352005
重量 / Kilogram
4.042
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
41
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3513769
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 41 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6-3/4" Flange OD; 6.471" Outside Diameter; 6.525" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 12.7 To 66.675 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.471 英寸 | 164.363 毫米
节圆直径
6.525 英寸 | 165.735 毫米