https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
428MG62BF-F1.750
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 428MG62BF-F1.750
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Finished Bore; 105.359MM Outside Diameter; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
428MG62BF-F1.750
BDI部件号
922725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/428MG62BF-F1-750/p/922725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223101718
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
42
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
12
详细描述
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Finished Bore; 105.359MM Outside Diameter; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米
法兰外径
4.53 英寸 | 115.062 毫米
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
外径
4.148 英寸 | 105.359 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米