https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4
TSUBAKI
TSUBAKI
4414MT170AF-E
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 4414MT170AF-E
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 44 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
4414MT170AF-E
BDI部件号
925691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4414MT170AF-E/p/925691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223096120
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 44 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.72 英寸 | 196.088 毫米
端面宽
7.375英寸 | 187.325毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 75 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
法兰外径
8.307 英寸 | 210.998 毫米
外径
7.61 英寸 | 193.294 毫米