https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
4414MT85AF-F1.875
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 4414MT85AF-F1.875
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 44 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
4414MT85AF-F1.875
BDI部件号
925788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4414MT85AF-F1-875/p/925788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223088644
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
44
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
50
详细描述
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 44 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
7.72 英寸 | 196.088 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.61 英寸 | 193.294 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米