https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
4814MG90AF-3525
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 4814MG90AF-3525
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 48 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
4814MG90AF-3525
BDI部件号
922791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4814MG90AF-3525/p/922791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223105549
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
29
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 48 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
8.311 英寸 | 211.099 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
9.45 英寸 | 240.03 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.893 毫米