https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
4814MT115AF-F2.375
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 4814MT115AF-F2.375
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 48 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
4814MT115AF-F2.375
BDI部件号
926032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4814MT115AF-F2-375/p/926032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223093839
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
48
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
78
详细描述
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 48 Teeth; 133.35MM Face Width; Finished Bore; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.893 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
8.311 英寸 | 211.099 毫米