https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-FLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoaFpDOHhNRE14TkRRME5qUXdOVFkyTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlJreENYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwY2NmNTk4NWYzYzE2ZDE2M2Y4ODc1YzY3ZGE2ZWVmZjQwZThkZmUzMDNkNjgwZTFjYTAxY2U0ZDU4YzI5YTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
485MT25AF-L23FL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 485MT25AF-L23FL
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 75.26MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
485MT25AF-L23FL
BDI部件号
926211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/485MT25AF-L23FL/p/926211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223724719
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
48
安装形式
Locking Sleeve
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
L2 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Flat Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.3
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 75.26MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.219英寸 | 30.963毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.963 英寸 | 75.26 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米