https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnM1pTOHhNRE14TkRRME9EUXpOekkzT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYWMzY2JlNWM4ZDYwMWY3OTJmYmJmZjBhZTViODJkNWIyOTJlNjNjYzkxZjgxYzBhNzE1ZWYyMzU4ZjY3YmQw
TSUBAKI
TSUBAKI
488MG12BF-2012
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 488MG12BF-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 48 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 120.625MM Outside Diameter; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
488MG12BF-2012
BDI部件号
922792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/488MG12BF-2012/p/922792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223098551
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
3.4
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 48 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 120.625MM Outside Diameter; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
外径
4.749 英寸 | 120.625 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.157 英寸 | 130.988 毫米
节圆直径
4.812 英寸 | 122.225 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米