https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
48H100 SK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 48H100 SK
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 8-1/64" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
48H100 SK
BDI部件号
620876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/48H100-SK/p/620876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950152288
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
48H100 SK
重量/磅
12.5
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 8-1/64" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
7.585 英寸 | 192.67 毫米
法兰外径
8.016 英寸 | 203.606 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
节圆直径
7.639 英寸 | 194.04 毫米