https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
48H300 SF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 48H300 SF
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 8-1/64" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
48H300 SF
BDI部件号
620879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/48H300-SF/p/620879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950152318
重量 / Kilogram
7.536
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
48H300 SF
重量/磅
16.6
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 8-1/64" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
7.585 英寸 | 192.67 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米
法兰外径
8.016 英寸 | 203.606 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
7.639 英寸 | 194.04 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米