https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFU0TnpFNE1qWTVORFF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWQ3YzZjMzQwYzU3YzVmNTNkY2U1NzhjNDIxNDY3NDA4NWE5MGE2ZGUwMGViODIyODQ1NjU4ZGNiZWMzZGJl
BROWNING
BROWNING
48XH300F
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 48XH300F
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 48 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 13.259" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 4" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
48XH300F
BDI部件号
325425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/48XH300F/p/325425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289352937
重量 / Kilogram
25.388
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 48 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 13.259" Outside Diameter; 13.369" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 4" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
外径
13.259 英寸 | 336.779 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
13.369 英寸 | 339.573 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米