https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnM1pTOHhNRE14TkRRME9EUXpOekkzT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYWMzY2JlNWM4ZDYwMWY3OTJmYmJmZjBhZTViODJkNWIyOTJlNjNjYzkxZjgxYzBhNzE1ZWYyMzU4ZjY3YmQw
TSUBAKI
TSUBAKI
5014MG20BF-3020
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 5014MG20BF-3020
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 50 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 220.015MM Outside Diameter; 222.809MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
5014MG20BF-3020
BDI部件号
922797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/5014MG20BF-3020/p/922797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223102258
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
50
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
21
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 50 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 220.015MM Outside Diameter; 222.809MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
外径
8.662 英寸 | 220.015 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
8.31 英寸 | 211.074 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 65 毫米
节圆直径
8.772 英寸 | 222.809 毫米