https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaVppOHhNRE14TkRRME5qazVOVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGMxZjZkY2I4MTQ2N2Y5MTgyMmQ2ZThjZDZiYzgyNDQ1ZGQ0ODViZDc3NTU4MmJkMjIzYjdmZDYxNmEwOGZl
TSUBAKI
TSUBAKI
525MT15AF-JA
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 525MT15AF-JA
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 52 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 81.61MM Outside Diameter; 82.753MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
525MT15AF-JA
BDI部件号
926527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/525MT15AF-JA/p/926527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223722449
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 1-1/4
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 52 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 81.61MM Outside Diameter; 82.753MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
1.219英寸 | 30.963毫米
节圆直径
3.258 英寸 | 82.753 毫米
法兰外径
3.425 英寸 | 86.995 毫米
外径
3.213 英寸 | 81.61 毫米