https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
60L100-SD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 60L100-SD
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 60 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 7.132" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
60L100-SD
BDI部件号
24302434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/60L100-SD/p/24302434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964160812
重量 / Kilogram
2.313
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
6
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 60 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 7.132" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
7.162 英寸 | 181.91 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
7.132 英寸 | 181.15 毫米