BROWNING
BROWNING
60LP100
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 60LP100 ; 机械传动件/皮带轮
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 60 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 7.132" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
60LP100
BDI部件号
325179
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/60LP100/p/325179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289314485
重量 / Kilogram
2.871
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P1
最小轴孔
No
其它特点
Light | Split Taper Bushing | Type 13
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056712
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 60 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 7.132" Outside Diameter; 7.162" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.162 英寸 | 181.915 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 12.7 To 44.45 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
7.132 英寸 | 181.153 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米