https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
6314MG68AF-3525
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 6314MG68AF-3525
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 63 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 277.952MM Outside Diameter; 280.746MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
6314MG68AF-3525
BDI部件号
922835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/6314MG68AF-3525/p/922835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223104047
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
63
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
52
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 63 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 277.952MM Outside Diameter; 280.746MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
11.65 英寸 | 295.91 毫米
外径
10.943 英寸 | 277.952 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
端面宽
3.01英寸 | 76.454毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
11.053 英寸 | 280.746 毫米