https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNRE14TkRRME9EWXpNemc0Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTI1NzczMmE5NjY1MjVkMWUzOTFkN2Q2MzNlZTUyNGU5MmU3ZDUzNzQxMjY0ZDg4MTE4MzBmOTVlOWE0MDMx
TSUBAKI
TSUBAKI
638MG21BF-2012
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 638MG21BF-2012
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 63 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 158.826MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
638MG21BF-2012
BDI部件号
922838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/638MG21BF-2012/p/922838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223099411
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
63
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.1
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 63 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 158.826MM Outside Diameter; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
6.61 英寸 | 167.894 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
外径
6.253 英寸 | 158.826 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.426 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米