https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
64G-8M-12-2012
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 64G-8M-12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 64 Teeth; 15.5MM Face Width; Bushed; 168MM Flange OD; 161.37MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
64G-8M-12-2012
BDI部件号
415715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/64G-8M-12-2012/p/415715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089015
重量 / Kilogram
2.8
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-64G-8M-12 2012TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296140
重量/磅
6.17
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 64 Teeth; 15.5MM Face Width; Bushed; 168MM Flange OD; 161.37MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
6.614 英寸 | 168 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.416 英寸 | 162.97 毫米
端面宽
0.61英寸 | 15.5毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 50 毫米
外径
6.353 英寸 | 161.37 毫米