https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek5pOHhNRE14TkRRek1UTXpNak00TWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTYyYzVkYzI1OWIwYzJiNWU3ZTU1ZmE3YTYwODliYTQxZGRhZmVhNDcxNmJmZDhkMTAzYjAzZDZlMzczOWE5Nw
TSUBAKI
TSUBAKI
6714MG20B-3525
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 6714MG20B-3525
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 67 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 295.783MM Outside Diameter; 298.577MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
6714MG20B-3525
BDI部件号
922842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/6714MG20B-3525/p/922842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223102302
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
67
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
50
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 67 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 295.783MM Outside Diameter; 298.577MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
11.645 英寸 | 295.783 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
节圆直径
11.755 英寸 | 298.577 毫米