https://www.bdiexpress.com/medias/INDWARPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJneE9TOHhNRFkwTkRFMU1qazBNall5TWk5SlRrUlhRVkpRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjkwMjdkNzNjNDQ0YTFhNWQ1NTQyMDMzMjMzODM2NjgzYzVlNjcyNzc0NDRiOGZiYmZkMDI2YzUxZWZhYWI2OA
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
689-0256
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 689-0256
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-3/8" Flange OD; 4.244" OD; 4.138" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore
制造商部件号
689-0256
BDI部件号
948970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/689-0256/p/948970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582102782
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
26
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
30191403
详细描述
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-3/8" Flange OD; 4.244" OD; 4.138" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore
法兰外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
节圆直径
4.138 英寸 | 105.105 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
4.244 英寸 | 107.798 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米