https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobFlpOHhNRE14TkRRME56TTRPRGN3TWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2QwNzQ5NzdiM2MxMzJmMTc0MDk1MTUwYTllMmMxZTUwZTEzMzQ5OTE4MWEwZjY3OGJjYzljZjY0YWJjM2QzNg
TSUBAKI
TSUBAKI
7214MT115A-J
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 7214MT115A-J
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 72 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
7214MT115A-J
BDI部件号
927192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/7214MT115A-J/p/927192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223094782
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 72 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; J Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
12.522 英寸 | 318.059 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
节圆直径
12.632 英寸 | 320.853 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米