https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE9DOHhNRE14TkRRME1qa3pNakkxTkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWFmZDhmNDg2MWJiNDJkNWVjYTM5MGU3ZTQ5NmVjNTA2OGM2OWQ4YjNhYzk4ODc1MzM2YWJlYzY4MjlkNGYyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
7214MT55A-3020
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 7214MT55A-3020
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 72 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
7214MT55A-3020
BDI部件号
927223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/7214MT55A-3020/p/927223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223084899
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 72 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
12.632 英寸 | 320.853 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
外径
12.522 英寸 | 318.059 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 65 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米