https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaVppOHhNRE14TkRRME5qazVOVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGMxZjZkY2I4MTQ2N2Y5MTgyMmQ2ZThjZDZiYzgyNDQ1ZGQ0ODViZDc3NTU4MmJkMjIzYjdmZDYxNmEwOGZl
TSUBAKI
TSUBAKI
725MT15AF-SDS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 725MT15AF-SDS
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 72 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 113.462MM Outside Diameter; 114.579MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
725MT15AF-SDS
BDI部件号
927283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/725MT15AF-SDS/p/927283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223723095
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SDS
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 72 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 113.462MM Outside Diameter; 114.579MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
4.724 英寸 | 119.99 毫米
端面宽
1.219英寸 | 30.963毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 48 毫米
外径
4.467 英寸 | 113.462 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
节圆直径
4.511 英寸 | 114.579 毫米