https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
72G-14M-20-3020
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 72G-14M-20-3020
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 72 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 318.06MM OD; 320.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 65MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
72G-14M-20-3020
BDI部件号
415760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/72G-14M-20-3020/p/415760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089466
重量 / Kilogram
12.803
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-72G-14M-20 3020TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296185
重量/磅
28.2
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 72 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 318.06MM OD; 320.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 65MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
12.632 英寸 | 320.86 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
1.299英寸 | 33毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.522 英寸 | 318.06 毫米