https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DOHhNREUwT0RVek9UYzJNRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjOTliNzFhOWFjOGY5MjUwOGM2MjUwZTJhYTk4YzRjMGMxZmY4MTZmMWNiYzFlNTJjNTQzODM3N2QwMTJiZTk
TB WOODS
TB WOODS
72H300-SF
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 72H300-SF
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 11-13/32" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
72H300-SF
BDI部件号
984078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/72H300-SF/p/984078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672310833
重量 / Kilogram
10.872
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type A3
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 11-13/32" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-3/4 英寸 | 12.7 To 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
11.459 英寸 | 291.059 毫米
外径
11.405 英寸 | 289.687 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米