BROWNING
BROWNING
72HQ100
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 72HQ100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 11-13/32" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
72HQ100
BDI部件号
325188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/72HQ100/p/325188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289223886
重量 / Kilogram
6.588
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
Q1
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 13
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1057009
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 11-13/32" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 19.05 To 68.263 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.405 英寸 | 289.687 毫米
节圆直径
11.459 英寸 | 291.059 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米