https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU9TOHhNRE14TkRRME1qUXdOemsyTmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOWEyZjQ0NGRmMGI2ZjhjNDA4NDNkMTg1MGM0NWY5MWZkMmUwZmFjYTRjOTY0YjNkMjhmMDMyNTlmZjgyMWZl
TSUBAKI
TSUBAKI
8014MT115A
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 8014MT115A
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 80 Teeth; 133.35MM Face Width; Rough Bore; 353.72MM Outside Diameter; 356.514MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
8014MT115A
BDI部件号
927396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8014MT115A/p/927396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223026783
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
80
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
223
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 80 Teeth; 133.35MM Face Width; Rough Bore; 353.72MM Outside Diameter; 356.514MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
节圆直径
14.036 英寸 | 356.514 毫米
外径
13.926 英寸 | 353.72 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米