https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
808MT85A-F1.125
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 808MT85A-F1.125
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 80 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
808MT85A-F1.125
BDI部件号
927531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/808MT85A-F1-125/p/927531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223742485
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-85
齿数
80
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
52
详细描述
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 80 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
7.966 英寸 | 202.336 毫米
端面宽
3.75英寸 | 95.25毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
8.02 英寸 | 203.708 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米