https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobVppOHhNRE14TkRRek5ERTRNekU1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlVsTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjY5NWZiNWIxZDUzZWM3YTdjZWNlMGJiZTI3YzU1YzIxMjQ1Y2NlZTg4OGJjNTUyYjM1ZTg2Mzk2NGI5ZTg
TSUBAKI
TSUBAKI
80L075B
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80L075B
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 80 Teeth; 1.024" Face Width; Rough Bore; 9.519" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
80L075B
BDI部件号
921913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/80L075B/p/921913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223027582
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
80
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.438
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
23
详细描述
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 80 Teeth; 1.024" Face Width; Rough Bore; 9.519" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.549 英寸 | 242.545 毫米
外径
9.519 英寸 | 241.783 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
1.024英寸 | 26.01毫米