https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFU0TnpFNE1qWTVORFF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWQ3YzZjMzQwYzU3YzVmNTNkY2U1NzhjNDIxNDY3NDA4NWE5MGE2ZGUwMGViODIyODQ1NjU4ZGNiZWMzZGJl
TB WOODS
TB WOODS
84XH400-J
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 84XH400-J
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 84 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 23.286" Outside Diameter; 23.396" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
84XH400-J
BDI部件号
989199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/84XH400-J/p/989199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672320504
重量 / Kilogram
48.578
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
84
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 84 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 23.286" Outside Diameter; 23.396" Pitch Diameter; Keyway; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
23.286 英寸 | 591.464 毫米
节圆直径
23.396 英寸 | 594.258 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
4.688英寸 | 119.075毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米