https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoak5DOHhNRFF4T0RZM05UZzNOVGczTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDczOWFjODc3MmRiMTQxN2Y2MWQ3ZWI1ZWY2MmYyMDg4MmQ3ZDI0YzcwYzNiNzNjM2U5NzkxNjhkZGZmYWFjMw
GATES
GATES
8M-25S-36
GATES GATES
描述
GATES 8M-25S-36
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 25 Teeth; 47.24MM Face Width; Rough Bore; 62.05MM Outside Diameter; 63.65MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M-25S-36
BDI部件号
1408831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-25S-36/p/1408831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
25
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.71168
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 25 Teeth; 47.24MM Face Width; Rough Bore; 62.05MM Outside Diameter; 63.65MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
法兰外径
2.91 英寸 | 73.91 毫米
端面宽
1.86英寸 | 47.24毫米
节圆直径
2.506 英寸 | 63.65 毫米
外径
2.443 英寸 | 62.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米