![8M-30S-12](/medias/INDGATPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFpTOHhNRE14TkRRek5EWTBNVGsxTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjRhYzhjNDVmNDU5OGMxMTcyNmExZDI4ZjkwZjA1MzAzNWUyOTUxM2UyNmU0MmM1ZmUyNzAwN2IwOWI2NjI2)
![8M-30S-12](/medias/INDGATPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFpTOHhNRE14TkRRek5EWTBNVGsxTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjRhYzhjNDVmNDU5OGMxMTcyNmExZDI4ZjkwZjA1MzAzNWUyOTUxM2UyNmU0MmM1ZmUyNzAwN2IwOWI2NjI2)
GATES
GATES
8M-30S-12
GATES GATES
描述
GATES 8M-30S-12
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 30 Teeth; 20MM Face Width; Bushed; 74.79MM Outside Diameter; 76.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M-30S-12
BDI部件号
1408833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-30S-12/p/1408833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.90389
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 30 Teeth; 20MM Face Width; Bushed; 74.79MM Outside Diameter; 76.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/16 英寸 | 14 To 30 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.248 英寸 | 82.5 毫米
端面宽
0.787英寸 | 20毫米
外径
2.944 英寸 | 74.79 毫米
节圆直径
3.007 英寸 | 76.39 毫米