https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd09TOHhNRE13T0RFek5EUXdOREV5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2N2I1ODZlMzE5ZDE2NzBhMTcxNTMwNmE5M2JhNDZmOTUxZDM2MGUxM2Y4NjMwOTBiYzllNWIzNzk2ODBkZTRi
GATES
GATES
8M-30S-36 X 1-11/16
GATES GATES
描述
GATES 8M-30S-36 X 1-11/16
Synchronous Pulley; 42.875MM Bore; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 30 Teeth; 45MM Face Width; Finished Bore; 74.79MM Outside Diameter; 76.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M-30S-36 X 1-11/16
BDI部件号
21841026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-30S-36-X-1-11-16/p/21841026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02350
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
30
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.30073
详细描述
Synchronous Pulley; 42.875MM Bore; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 30 Teeth; 45MM Face Width; Finished Bore; 74.79MM Outside Diameter; 76.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.772英寸 | 45毫米
外径
2.944 英寸 | 74.79 毫米
节圆直径
3.007 英寸 | 76.39 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
法兰外径
3.248 英寸 | 82.5 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米