https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJobFpTOHhNRE14TkRRek5EWTBNVGsxTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjRhYzhjNDVmNDU5OGMxMTcyNmExZDI4ZjkwZjA1MzAzNWUyOTUxM2UyNmU0MmM1ZmUyNzAwN2IwOWI2NjI2
GATES
GATES
8M-60S-21
GATES GATES
描述
GATES 8M-60S-21
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 60 Teeth; 30MM Face Width; Bushed; 151.19MM Outside Diameter; 152.79MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M-60S-21
BDI部件号
1116601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-60S-21/p/1116601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
7.05478
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 60 Teeth; 30MM Face Width; Bushed; 151.19MM Outside Diameter; 152.79MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
节圆直径
6.015 英寸 | 152.79 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 60 毫米
外径
5.952 英寸 | 151.19 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.22 英寸 | 158 毫米
端面宽
1.181英寸 | 30毫米