https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneFlTOHhNRE13T0RFek5EazJNVEU0TWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjM5YzBhYmUyOGFlN2NmOWZjYjM3ZTVmYjJiNmI3NDBkZDA2YThlMDcyOTkxMjU3YTY4ZGZhNzM0MWY1NjRiYQ
GATES
GATES
8M-63S-21-SK
GATES GATES
描述
GATES 8M-63S-21-SK
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 63 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 158.83MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M-63S-21-SK
BDI部件号
21510437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-63S-21-SK/p/21510437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.49
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
63
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.10059
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 63 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 158.83MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
6.316 英寸 | 160.43 毫米
外径
6.253 英寸 | 158.83 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米