https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMVl5OHhNRE13T0RFek16VTRORGt5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjk4Y2YxZDE0MDIxODY0ZTQ3NTU2MzI3OWJlNjg4ZTk4MWM3Zjc0MjU2ZTA1YzZlMTk3N2YwZTYyNTY5MmY0NA
GATES
GATES
8M-90S-62
GATES GATES
描述
GATES 8M-90S-62
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 90 Teeth; 73.91MM Face Width; Bushed; 227.58MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M-90S-62
BDI部件号
1408844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-90S-62/p/1408844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.7
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
30.1592
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 90 Teeth; 73.91MM Face Width; Bushed; 227.58MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.18 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-3/16 英寸 | 24 To 65 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
端面宽
2.91英寸 | 73.91毫米
外径
8.96 英寸 | 227.58 毫米