https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-32S-21X.500 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-32S-21X.500 MPB
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-21 QT PowerChain II Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 89.916MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
制造商部件号
8MPC-32S-21X.500 MPB
BDI部件号
981526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MPC-32S-21X-500-MPB/p/981526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672184816
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MPC-21 QT Power Chain II
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
其它特点
Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-21 QT PowerChain II Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 89.916MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
法兰外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米
节圆直径
3.208 英寸 | 81.483 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.145 英寸 | 79.883 毫米