https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-36S-62X1.000 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-36S-62X1.000 MPB
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-62 QT PowerChain II Belt Style; 36 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 100.076MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
制造商部件号
8MPC-36S-62X1.000 MPB
BDI部件号
988992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MPC-36S-62X1-000-MPB/p/988992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672185028
重量 / Kilogram
3.443
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MPC-62 QT Power Chain II
齿数
36
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.313
其它特点
Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-62 QT PowerChain II Belt Style; 36 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 100.076MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
外径
3.546 英寸 | 90.068 毫米
法兰外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.669 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米