https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-37S-12-1610
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-37S-12-1610
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 37 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 104.902MM Flange OD; 92.608MM OD; 94.209MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MPC-37S-12-1610
BDI部件号
994965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MPC-37S-12-1610/p/994965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672185035
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MPC-12 QT Power Chain II
齿数
37
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 37 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 104.902MM Flange OD; 92.608MM OD; 94.209MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.709 英寸 | 94.209 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12.7 To 42.863 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.646 英寸 | 92.608 毫米
端面宽
0.8英寸 | 20.32毫米
法兰外径
4.13 英寸 | 104.902 毫米