https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-42S-36-2012
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-42S-36-2012
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-36 QT PowerChain II Belt Style; 42 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 115.062MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MPC-42S-36-2012
BDI部件号
982772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MPC-42S-36-2012/p/982772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672185257
重量 / Kilogram
1.223
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MPC-36 QT Power Chain II
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-36 QT PowerChain II Belt Style; 42 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 115.062MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.53 英寸 | 115.062 毫米
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
外径
4.148 英寸 | 105.359 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
端面宽
1.58英寸 | 40.132毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米