https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-90S-12-2012
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 8MPC-90S-12-2012
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 90 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MPC-90S-12-2012
BDI部件号
989461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MPC-90S-12-2012/p/989461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672185738
重量 / Kilogram
4.304
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MPC-12 QT Power Chain II
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 90 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.85英寸 | 21.59毫米
外径
8.96 英寸 | 227.584 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米