https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
8MX-22S-21-1008
DODGE DODGE
描述
DODGE 8MX-22S-21-1008
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 22 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 66.192MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-22S-21-1008
BDI部件号
20508547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-22S-21-1008/p/20508547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698232
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-21
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1008
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
481915
重量/磅
0.4
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 22 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 66.192MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 14 To 25 毫米
法兰外径
2.606 英寸 | 66.192 毫米
节圆直径
2.206 英寸 | 56.032 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.143 英寸 | 54.432 毫米
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米