https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
8MX-34S-36-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE 8MX-34S-36-1610
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 34 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 85MM OD; 86.589MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-34S-36-1610
BDI部件号
20508637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-34S-36-1610/p/20508637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698409
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-36
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
481960
重量/磅
1.8
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 34 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 85MM OD; 86.589MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
法兰外径
3.81 英寸 | 96.774 毫米
节圆直径
3.409 英寸 | 86.589 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
端面宽
1.86英寸 | 47.244毫米