https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-41S-21
GATES GATES
描述
GATES 8MX-41S-21
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 41 Teeth; 25.4MM Face Width; Bushed; 114.808MM Flange OD; 102.794MM OD; 104.394MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-41S-21
BDI部件号
1117430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-41S-21/p/1117430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053824414
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21 Poly Chain GT2
齿数
41
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Type BF
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 41 Teeth; 25.4MM Face Width; Bushed; 114.808MM Flange OD; 102.794MM OD; 104.394MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
4.047 英寸 | 102.794 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.52 英寸 | 114.808 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
节圆直径
4.11 英寸 | 104.394 毫米