https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
8MX-42S-62-2012
DODGE DODGE
描述
DODGE 8MX-42S-62-2012
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-62 Belt Style; 42 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 124.739MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-42S-62-2012
BDI部件号
20508715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-42S-62-2012/p/20508715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698638
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-62
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482000
重量/磅
6.1
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-62 Belt Style; 42 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 124.739MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.91英寸 | 73.914毫米
外径
4.148 英寸 | 105.359 毫米
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.911 英寸 | 124.739 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米