https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
8MX-50S-36-2012
DODGE DODGE
描述
DODGE 8MX-50S-36-2012
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 50 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 137.49MM Flange OD; 125.73MM OD; 127.33MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-50S-36-2012
BDI部件号
20508657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-50S-36-2012/p/20508657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698478
重量 / Kilogram
2.313
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-36
齿数
50
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
481971
重量/磅
5.1
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-36 Belt Style; 50 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 137.49MM Flange OD; 125.73MM OD; 127.33MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
4.95 英寸 | 125.73 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.413 英寸 | 137.49 毫米
端面宽
1.86英寸 | 47.244毫米
节圆直径
5.013 英寸 | 127.33 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米