https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoallTOHhNRFkwTkRFME1qTTVNVE15Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VjMmNhZTcwMzRiYWE3MDk2N2Y0YjI3M2FlYjYzYjIzODVmNmI2OTE0YzZjNDA5MWEzZTIzZjNhOWVlZThm
DODGE
DODGE
8MX-71S-12-2012
DODGE DODGE
描述
DODGE 8MX-71S-12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 71 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 179.197MM OD; 180.797MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-71S-12-2012
BDI部件号
20508521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-71S-12-2012/p/20508521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475893171
重量 / Kilogram
2.948
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-12
齿数
71
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
481902
重量/磅
6.5
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 71 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 179.197MM OD; 180.797MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.85英寸 | 21.59毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
法兰外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
7.055 英寸 | 179.197 毫米
节圆直径
7.118 英寸 | 180.797 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米